| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-78501558 Herst.-Nr.: 1161960 EAN/GTIN: 4007123633784 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Baustellen-BQ-Verlängerungskabel eignet sich als eine perfekte Stromverteilung auf Baustellen. Es ist bis zu -40 °C kältebeständig und daher für den dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet. Dank dem BREMAXX®-PUR-Kabel (BQ-Kabel) ist das Verlängerungskabel extrem abriebfest und überrollfest. Zudem ist es säure- und ölbeständig, witterungs- und mikrobenbeständig - also ideal für den Baustelleneinsatz.Das Baustellenkabel überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Mit robustem Schutzkontakt-Stecker und Kupplung mit Verschlusskappe - Kabelqualität: Polyurethan PU - Kabellänge: 25m - Kabelbezeichnung: H07BQ-F 3G1,5 - Farbe: orange Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der AC-Ausgänge | 1 AC-Ausgänge | Gewicht und Abmessungen | Breite | 300 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 300 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 80 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 2670 g | Merkmale | Kabellänge | 25 m | ![](/p.gif) | Unterstützte Positionierung | Draußen | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Polyurethan | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Orange |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |