Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DTM Print L25PWME101051HIS selbstklebendes Etikett Dauerhaft Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DTM Print L25PWME101051HIS selbstklebendes Etikett Dauerhaft Weiß
DTM Print L25PWME101051HIS selbstklebendes Etikett Dauerhaft Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78505286
Hersteller:
     DTM Print
Herst.-Nr.:
     L25PWME101051HIS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Etikettendrucker-Etiketten
Labelwriter-Etikett
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
900 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
102 mm
Höhe
51 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Klebetyp
Dauerhaft
Material
Polypropylen (PP)
Oberflächentyp
Matte
Mediengewicht
80 g/m²
Druckbar
Ja
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Temperaturbereich (T-T)
-20 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: inkjet etiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.