Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset CL390 Analoges/DECT-Telefon Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset CL390 Analoges/DECT-Telefon Blau
Gigaset CL390 Analoges/DECT-Telefon Blau
Gigaset CL390 Analoges/DECT-Telefon Blau
Gigaset CL390 Analoges/DECT-Telefon Blau
Gigaset CL390 Analoges/DECT-Telefon Blau
Gigaset CL390 Analoges/DECT-Telefon Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78505366
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2902-B104
EAN/GTIN:
     4250366857879
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlose Verbindung
Ja
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
150 Eintragungen
Multi-Function Hörer
4
VIP Gruppenfunktion
Ja
VIP-Gruppe mit eigener Melodie
Ja
Babyfon-Funktion
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
2 "
Anzeigegerät
34 x 37 mm
Display-Auflösung
96 x 64 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Anzahl der Farben des Displays
Monochrom
Call-Management
Telefonkonferenz
Ja
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Anrufblockierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
121 x 40 x 92 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
52 x 23 x 173 mm
Mobilteilgewicht
130 g
Gewicht der Basis
120 g
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Typ
Analoges/DECT-Telefon
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Intercom
Ja
Anzahl Melodien
14
GAP-kompatibel
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Basisstation
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Blau
Große Knöpfe
Ja
Beleuchtete Tasten
Ja
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Wecker
Ja
Unterstützte Sprachen
Multi
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Gesprächszeit
12 h
Bereitschaftszeit
180 h
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.