Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset CL390A Duo Analoges/DECT-Telefon Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset CL390A Duo Analoges/DECT-Telefon Grau
Gigaset CL390A Duo Analoges/DECT-Telefon Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78505370
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     L36852-H2922-B103
EAN/GTIN:
     4250366857923
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Telefonieren ist schön. Gigaset CL390. hello! Das ist das Motto für alle, die Design lieben und gerne gute Gespräche führen. Für alle, die es schön und einfach mögen. Legen Sie direkt los! Tasten mit einem angenehmen Druckpunkt erleichtern die Nutzung, und das kontrastreiche Display sorgt für gute Lesbarkeit. So wird die Bedienung besonders leicht und intuitiv. Wenn Sie gerade nicht telefonieren, steht das Design-Telefon aufrecht in der Ladeschale und bietet mit seiner klaren Formensprache einen ästhetischen Blickfang im modernen Wohnambiente. Wählen Sie eine der edlen Designfarben Satellite Grey und Lucent White oder setzen Sie mit den Trendfarben Purist Blue und Cantaloupe lebendige Akzente in Ihrem Zuhause. Telefonieren ist einfach. Kontrastreiches Display für unkomplizierte Bedienung Ein ansprechendes Äußeres - schön und gut. Wir wollen Ihnen ein Telefon bieten, das zusätzlich funktional und besonders unkompliziert in der Nutzung ist. Das Gigaset CL390 verfügt über ein großes, beleuchtetes und kontrastreiches Schwarz-Weiß-Display, das mit einer Bildschirmdiagonale von 5,1 cm für beste Lesbarkeit sorgt. Durch die übersichtliche Menüführung sowie eine extra große Anzeige im Wahlmodus, den sogenannten Jumbo Modus, finden Sie jederzeit die gesuchte Einstellung und sind immer richtig verbunden. So wird die tägliche Kommunikation einfach zum Vergnügen. Telefonieren ist wohlklingend. Ausgezeichnete Audioqualität und klarer Sound Spitzen Sie die Ohren - für erstklassigen Klang in allen Kommunikationsmodi. Egal ob Sie Ihr Gigaset CL390 direkt ans Ohr halten oder über den Freisprechmodus am Mobilteil telefonieren - in jedem Fall genießen Sie beste Qualität. Durch die Verwendung der zwei verstärkenden Akustik-Profile können Sie sowohl hohe als auch tiefe Frequenzen optimal verstehen. Und das gilt für die ganze Familie: denn das Gigaset CL390 ist hörgerätekompatibel und somit auch für Menschen mit Einschränkungen beim Hören optimal nutzbar. Telefonieren ist komfortabel. Zahlreiche Funktionen für Ihren Komfort Das Gigaset CL390 steht für gelungene Kommunikation ohne überflüssigen Schnickschnack und setzt auf hilfreiche Anwendungen, die Ihren Alltag erleichtern. Deshalb bietet zum Beispiel das große Telefonbuch genug Platz für alle Ihre Kontakte. Speichern Sie bis zu 150 Telefonnummern ein und weisen Sie externen, internen oder VIP-Anrufen individuelle Klingeltöne zu. Über die Direktruf-Funktion erreichen Sie Ihre Liebsten sogar noch schneller - nur durch das Drücken einer beliebigen Taste. Telefonieren ist selbstbestimmt. Einfache Sperrung unerwünschter Rufnummern Zuverlässige Erreichbarkeit in Ihrem Zuhause ist nur einer der vielen Vorteile des Gigaset CL390. Trotzdem möchte man auch manchmal seine Ruhe haben – zum Beispiel vor störenden und anonymen Werbeanrufen. Mit der Sperrliste für bis zu 32 Rufnummern können Sie sich schützen: Tragen Sie unerwünschte Telefonnummern manuell in die Sperrliste ein oder übernehmen Sie diese direkt aus der Anrufliste. Ist die Sperrliste aktiviert, werden alle Anrufe der dort enthaltenen Nummern entweder gar nicht, oder nur im Display signalisiert. Zusätzlich können Sie per Zeitsteuerung bestimmen, wann das Mobilteil stumm bleiben soll. Auch bei anonymen Anrufen ohne Rufnummernübermittlung können Sie das Klingeln vermeiden. Wichtige Rufnummern weisen Sie einfach einer VIP Gruppe zu – so klingelt das Telefon dennoch. Telefonieren ist zuverlässig. Mit dem integrierten Anrufbeantworter immer erreichbar Natürlich können Sie nicht immer zu Hause sein, um selbst ans Telefon zu gehen - trotzdem sind Sie immer auf dem Laufenden! Verlassen Sie sich einfach auf Ihren digitalen Anrufbeantworter. Bei bis zu 20 Minuten Aufnahmezeit speichert dieser alle wichtigen Nachrichten, während Sie unterwegs sind. Die Bedienung erfolgt einfach und intuitiv über das Mobilteil. Mit einer individuellen Ansage und der einstellbaren Aufzeichnungslänge konfigurieren Sie Ihren integrierten Anrufbeantworter ganz einfach nach Ihren Bedürfnissen. Telefonieren ist beste Vernetzung. Zusätzliche Mobilteile für mehr Flexibilität Nutzen Sie Ihr Telefon immer da, wo Sie es gerade brauchen: Ihr Gigaset CL390 ist auf bis zu 4 Mobilteile erweiterbar, die Sie frei in Ihrem Zuhause aufstellen können – zum Beispiel in der Küche, in einem anderen Stockwerk oder im Home Office. So haben Sie immer ein Gerät zur Hand und können sogar intern gebührenfrei telefonieren. Zur Erweiterung Ihres CL390 empfehlen wir das Mobilteil Gigaset CL390HX. Telefonieren ist gesund: Strahlungsfrei dank ECO DECT Wie alle Schnurlostelefone von Gigaset ist auch das CL390 mit der umweltfreundlichen ECO-DECT-Technologie ausgestattet. Die Telefone sind strahlungsfrei im Standby-Modus und das auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, sofern die Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen. Während eines Gesprächs passt sich die Sendeleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Je kürzer die Entfernung zur Basis, desto geringer die Strahlung. Für maximale DECT-Reichweite können Sie den ECO-DECT-Modus jederzeit deaktivieren.
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
150 Eintragungen
Multi-Function Hörer
4
VIP Gruppenfunktion
Ja
VIP-Gruppe mit eigener Melodie
Ja
Babyfon-Funktion
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
2 Zoll
Anzeigegerät
34 x 37 mm
Display-Auflösung
96 x 64 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Anzahl der Farben des Displays
Monochrom
Call-Management
Telefonkonferenz
Ja
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Anrufblockierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
121 x 40 x 92 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
52 x 23 x 173 mm
Mobilteilgewicht
130 g
Gewicht der Basis
120 g
Leistungen
Typ
Analoges/DECT-Telefon
Anrufbeantworter
Ja
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Aufnahmezeit
20 min
Intercom
Ja
Anzahl Melodien
14
GAP-kompatibel
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
2
Basisstation
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Grau
Große Knöpfe
Ja
Beleuchtete Tasten
Ja
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Wecker
Ja
Unterstützte Sprachen
Multi
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Gesprächszeit
12 h
Bereitschaftszeit
180 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,00*
€ 77,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.