Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fanvil WB101 Telefonhalterung & -ständer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fanvil WB101 Telefonhalterung & -ständer Schwarz
Fanvil WB101 Telefonhalterung & -ständer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78510813
Hersteller:
     Fanvil
Herst.-Nr.:
     WB101
EAN/GTIN:
     6937295601961
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
127.2 mm
Tiefe
46.2 mm
Höhe
130.2 mm
Gewicht
75.3 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
ABS Synthetik
Kompatibilität
Fanvil X1S / X1SP / X3S / X3SP / X3SG / X3U
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.