Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 752-565840 Herst.-Nr.: 405181 EAN/GTIN: 4891199193668 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 12 V | | Eingangsstrom | 3 A | | Max. Leistung | 15 W | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | | Aufladekompatibilität | Smartphone | | Energiequelle | AC | | Kabelloses Aufladen | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, ladegerät usb, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 752 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 27,30* | € 37,77* | | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 35,81* | € 45,60* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 42,22* | € 56,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 752 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 752 | | Versand: Lager 752 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|