Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1403162 Industrielles Netzwerkzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1403162 Industrielles Netzwerkzubehör
Phoenix Contact 1403162 Industrielles Netzwerkzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78535093
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1403162
EAN/GTIN:
     4046356641760
Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PE-X, schwarz RAL 9005, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, auf Einbaubuchse gerade M12 / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 1,14 m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
141.3 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-50 - 90 °C
Merkmale
Kabellänge
1.14 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,48*
€ 64,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.