Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus CAT 6A S/FTP Patchkabel, Component Level getestet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus CAT 6A S/FTP Patchkabel, Component Level getestet
Digitus CAT 6A S/FTP Patchkabel, Component Level getestet
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78536413
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DK-1644-A-020CL
EAN/GTIN:
     4016032464655
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk - Component Level getestet

- 100% Component Level geprüft
- Mit LSZH-Außenmantel (Low Smoke Zero Halogen) für bestes Brandverhalten und niedrige Rauchemission
- Transparent Gelb gefärbter Stecker mit Metallschirmung für eine einfache Identifizierung der Kategorie 6A (500 Mhz)
- Innenleiter: Kupfer (Cu)
- PoE+ kompatibel

Die DIGITUS® Kategorie 6A Klasse EA Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6A Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS® CAT 6A Verkabelung. Darüber hinaus werden die Kabel Component Level getestet, d. h. die Bestandteile der Kabel werden zusätzlich einzelnen Tests unterzogen. Die Leistung wurde bis 500 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen („NEXT“). Die DIGITUS® Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Ansprüchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztülle mit Zugentlastung ausgestattet. Außerdem besitzt die Tülle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 6A wird durch die gelbe Einfärbung der Stecker ermöglicht.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
16 mm
Paketgewicht
91.3 g
Verpackungsvolumen
560 cm³
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
VK Zolltarifcode
85444210
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße
26/7
Frequenz
500 MHz
Feuerbeständig
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.