Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle MR 611-3/1-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siedle MR 611-3/1-0
Siedle MR 611-3/1-0
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78540758
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200015591-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Messing
Material
Messing
Gewicht und Abmessungen
Breite
99.5 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
299.5 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,00*
€ 79,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.