Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 181460 Kabelbinder Kabelbinder mit Perlen Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 181460 Kabelbinder Kabelbinder mit Perlen Blau
Cimco 181460 Kabelbinder Kabelbinder mit Perlen Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78540889
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Breite
2.5 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit Perlen
Produktfarbe
Blau
Terminalgriffdurchmesserbereich
2 - 24 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,22*
€ 3,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.