Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Alarmtechnik
>
Türsprechanlage
>
Artikel
Siedle MR 611-4/1-0
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-78542953
Hersteller:
Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
200015592-00
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Messing
Material
Messing
Gewicht und Abmessungen
Breite
99.5 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
399.5 mm
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Montage-Kits
Weitere Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
,
Gegensprechanlage
,
Türsprechanlage
,
Türsprechstelle
,
Türstation
,
Wechselsprechanlage
,
Türstationrahmen
,
4fach rahmen siedle
,
sprechanlagenset siedle
,
gegensprechanlage
,
Komponent
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 97,88*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,37*
€ 139,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,11*
€ 138,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,50*
€ 133,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,88*
€ 116,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle 200015804-00 Türsprechanlagen-Zubehör
Siedle & Söhne
200015804-00
ab € 44,97*
Zubehör
Siedle MR 611-... Montageset Befestigung Unterputzgehäuse
Siedle & Söhne
210005104-00
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen