Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite PS4B18 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite PS4B18 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Tripp Lite PS4B18 Verlängerungskabel 1,8 m 4 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78590615
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     PS4B18
EAN/GTIN:
     0037332250247
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke (maximal)
13 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
315 mm
Höhe des Versandkartons
393.7 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332250244
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
81.3 mm
Verpackungstiefe
66 mm
Verpackungshöhe
294.6 mm
Paketgewicht
390 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
73.7 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
294.6 mm
Gewicht
370 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ G (BS 1363)
Stromstecker-Typ
Typ G
Anzeigelicht
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, REACH
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.