Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite PS6B18 Verlängerungskabel 1,8 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite PS6B18 Verlängerungskabel 1,8 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Tripp Lite PS6B18 Verlängerungskabel 1,8 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Tripp Lite PS6B18 Verlängerungskabel 1,8 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Tripp Lite PS6B18 Verlängerungskabel 1,8 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Tripp Lite PS6B18 Verlängerungskabel 1,8 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Tripp Lite PS6B18 Verlängerungskabel 1,8 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     173-46321027
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     PS6B18
EAN/GTIN:
     0037332251589
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 250 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke (maximal)
13 A
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
315 mm
Höhe des Versandkartons
419.1 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332251586
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
78.7 mm
Verpackungstiefe
71.1 mm
Verpackungshöhe
406.4 mm
Paketgewicht
640 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
73.7 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
406.4 mm
Gewicht
410 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ G (BS 1363)
Stromstecker-Typ
Typ G
Anzeigelicht
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, Reach
Ursprungsland
China
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 16,48*
€ 23,08*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 35,98*
€ 49,35*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.