Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnepel SOUND 4301 Lautsprecher-Halterung Flur Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnepel SOUND 4301 Lautsprecher-Halterung Flur Weiß
Schnepel SOUND 4301 Lautsprecher-Halterung Flur Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78591798
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     8153021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Boxenhochständer
Boxenstativ
Boxenständer
Lautsprecherständer
Optimieren Sie Ihren Sonos PLAY:1
Integrieren Sie Ihren Sonos PLAY:1-Lautsprecher nahtlos in Ihre Inneneinrichtung, indem Sie ihn auf einen Vogel's SOUND
4301--Standfuß stellen. Mit einer Höhe von 82 cm hebt der Standfuß den Lautsprecher auf Ohrhöhe in sitzender
Position an, sodass er optimal klingt. Sorgen Sie für die perfekte Sonos-Hörposition überall im Raum. Der Vogel's
Standfuß bietet eine sichere Befestigung für Ihren Sonos PLAY:1 und ist in Schwarz und Weiß passend zur Farbe
Ihrer Lautsprecher erhältlich. Die Installation ist dank des vormontierten Lautsprecheradapters und des integrierten
Verlängerungskabels ganz einfach.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhenverstellung
Ja
Gewicht
3200 g
Verpackungsdaten
Verpackungstiefe
947 mm
Verpackungshöhe
123 mm
Verpackungsbreite
305 mm
Merkmale
Platzierung
Flur
Produktfarbe
Weiß
Befestigungstyp
Flur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,95*
€ 228,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,27*
€ 213,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,06*
€ 208,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,92*
€ 203,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.