Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnepel SOUND 4201 Lautsprecher-Halterung Wand Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnepel SOUND 4201 Lautsprecher-Halterung Wand Schwarz
Schnepel SOUND 4201 Lautsprecher-Halterung Wand Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78591907
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     8152020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LS-Klammer
Lautsprecherklammer
Lautsprecher-Halterung
Lautsprecher-Wandhalterung
Optimieren Sie Ihren Sonos PLAY:1
Integrieren Sie Ihren Sonos PLAY:1-Lautsprecher nahtlos in Ihre Inneneinrichtung, indem Sie ihn mit der Vogel's SOUND
4201-Wandhalterung an einer beliebigen Stelle an der Wand befestigen. Montieren Sie die Halterung oben oder
unten, außerhalb des Blickfelds oder gut sichtbar – die große Dreh- (70°) und Neige- (30° nach oben und unten)
Möglichkeit stellt sicher, dass Sie den Lautsprecher immer so ausrichten können, wie er am besten klingt. Diese
flache Lautsprecherhalterung bietet eine sichere Befestigung für Ihren Sonos PLAY:1 und ist in Schwarz und Weiß
passend zur Farbe Ihrer Lautsprecher erhältlich. Dank der integrierten Wasserwaage ist es ein Kinderspiel, die
Halterung perfekt gerade zu installieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
320 g
Verpackungsdaten
Verpackungstiefe
82 mm
Verpackungshöhe
135 mm
Verpackungsbreite
77 mm
Merkmale
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Wand
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-30 - 30 °
Drehen
Ja
Drehungswinkel
70 °
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,02*
€ 41,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.