Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solis Vario Temp Kettle Wasserkocher 1,7 l 2200 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solis Vario Temp Kettle Wasserkocher 1,7 l 2200 W Edelstahl
Solis Vario Temp Kettle Wasserkocher 1,7 l 2200 W Edelstahl
Solis Vario Temp Kettle Wasserkocher 1,7 l 2200 W Edelstahl
Solis Vario Temp Kettle Wasserkocher 1,7 l 2200 W Edelstahl
Solis Vario Temp Kettle Wasserkocher 1,7 l 2200 W Edelstahl
Solis Vario Temp Kettle Wasserkocher 1,7 l 2200 W Edelstahl
Solis Vario Temp Kettle Wasserkocher 1,7 l 2200 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78602670
Hersteller:
     Solis
Herst.-Nr.:
     962.39
EAN/GTIN:
     7611210962397
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Regelbare Temperatur
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Warmhaltefunktion
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Tasten
Anzahl der Temperatureinstellungen
4
Warmhaltefunktion Zeit
120 min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,87*
€ 101,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.