Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower B-10000PD+ Nutopia 10000 mAh Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RealPower B-10000PD+ Nutopia 10000 mAh Blau
RealPower B-10000PD+ Nutopia 10000 mAh Blau
RealPower B-10000PD+ Nutopia 10000 mAh Blau
RealPower B-10000PD+ Nutopia 10000 mAh Blau
RealPower B-10000PD+ Nutopia 10000 mAh Blau
RealPower B-10000PD+ Nutopia 10000 mAh Blau
RealPower B-10000PD+ Nutopia 10000 mAh Blau
RealPower B-10000PD+ Nutopia 10000 mAh Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78604995
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     323370
EAN/GTIN:
     4040895007773
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku
Mit der Powerbank RealPower PB-10000PD+ wird neben Smartphones und Tablets auch jedes kompatible Notebook über USB Rapid Charge innerhalb kürzester Zeit unterwegs mit Power versorgt. Der mobile Energielieferant in stylischem Schwarz oder Nutopia verfügt über 10.000 mAh Kapazität und 3.000 mA Stromstärke. Dank Rapid Charge Technologie und Power Delivery
werden mobile Geräte im Handumdrehen geladen. Durch die genaue Powerzufuhr verhindert die Powerbank übermäßige Ladung sowie Entladung und sorgt somit für Sicherheit.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 - 12 V
Ausgangsspannung
5 - 12 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
3 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
2 A
Anschluss 3 Ausgangsstrom
1.5 A
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
292 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
63 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
194 g
Design
Produktfarbe
Blau
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-10904490
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.