|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-78653812 Herst.-Nr.: 802731 EAN/GTIN: 4046356845908 |
| |
|
|  |  |
 | Kunststoffschild, bestellbar: zeilenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 65 x 25 mm, Anzahl der Einzelschilder: 500 Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 1 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1.99 g |  | Bogenbreite | 65 mm |  | Bogenlänge | 25 mm | Merkmale | Produktfarbe | Weiß |  | Material | Polyester |  | Temperaturbereich (T-T) | -40 - 120 °C |  | Ursprungsland | Polen |  | Zertifizierung | RoHS |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |