Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 802733 selbstklebendes Etikett Gelb 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 802733 selbstklebendes Etikett Gelb 1 Stück(e)
Phoenix Contact 802733 selbstklebendes Etikett Gelb 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78653881
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     802733
EAN/GTIN:
     4046356845861
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Etikett, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 18 x 7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10000
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
456.5 g
Bogenbreite
18 mm
Bogenlänge
7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,97*
€ 318,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,58*
€ 313,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,25*
€ 278,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,59*
€ 276,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,49*
€ 267,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.