Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 802764 selbstklebendes Etikett Gelb 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 802764 selbstklebendes Etikett Gelb 1 Stück(e)
Phoenix Contact 802764 selbstklebendes Etikett Gelb 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78653951
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     802764
EAN/GTIN:
     4046356862189
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
198.5 g
Bogenbreite
31 mm
Bogenlänge
12.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 120 °C
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,63*
€ 212,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,09*
€ 207,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,62*
€ 194,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,19*
€ 191,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,42*
€ 175,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5148007
ab € 141,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.