Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B642D50 Herst.-Nr.: 803226 EAN/GTIN: 4046356938396 |
| |
|
| | |
| Kunststoffschild, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 27 x 27 mm, Anzahl der Einzelschilder: 6 Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 10 Stück(e) | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 11.76 g | | Bogenbreite | 27 mm | | Bogenlänge | 27 mm | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Material | Polyamid | | Temperaturbereich (T-T) | -40 - 90 °C | | Ursprungsland | Polen | | Zertifizierung | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,17942* | € 4,27942* | | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,3088* | € 4,4488* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,5457* | € 4,7657* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 3,625* | € 4,845* | | | | | 29 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 3,6346* | € 4,8846* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,7942* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|