Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 803229 selbstklebendes Etikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 803229 selbstklebendes Etikett Weiß
Phoenix Contact 803229 selbstklebendes Etikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78655113
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     803229
EAN/GTIN:
     4046356938426
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Haft-Etiketten
Haftetiketten
haft etiketten
Kunststoffschild, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 22 x 22 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9.99 g
Bogenbreite
22 mm
Bogenlänge
22 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 90 °C
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,88671*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71671*
€ 13,94288
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,43671*
€ 13,60968
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,63671*
€ 12,65768
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35671*
€ 12,32448
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98671*
€ 11,88418
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88671*
€ 9,38518
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.