Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 803256 selbstklebendes Etikett Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 803256 selbstklebendes Etikett Weiß 1 Stück(e)
Phoenix Contact 803256 selbstklebendes Etikett Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78655351
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     803256
EAN/GTIN:
     4046356939102
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 40 x 25 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
338.6 g
Bogenbreite
40 mm
Bogenlänge
25 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,58*
€ 255,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,93*
€ 252,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,53*
€ 237,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,03*
€ 220,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,73*
€ 210,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803211
ab € 167,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.