Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 803275 selbstklebendes Etikett Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 803275 selbstklebendes Etikett Weiß 1 Stück(e)
Phoenix Contact 803275 selbstklebendes Etikett Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78655523
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     803275
EAN/GTIN:
     4055626016269
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 15 x 6 mm, Anzahl der Einzelschilder: 2500
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
177.5 g
Bogenbreite
15 mm
Bogenlänge
6 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,67*
€ 239,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,79*
€ 229,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,13*
€ 210,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,24*
€ 202,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,29*
€ 194,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 105,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.