Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Capture CA-LB3049 Druckeretikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Capture CA-LB3049 Druckeretikett Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78663310
Hersteller:
     Capture
Herst.-Nr.:
     CA-LB3049
EAN/GTIN:
     5706998986368
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
100 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Format
Zickzackfaltung
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Klebetyp
Dauerhaft
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
106 mm
Etikettenhöhe
251 mm
Gewicht
90 g
Lieferumfang
Etiketten pro Rolle
2000 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
4000000 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.