Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics 10320-BO Netzwerk-Transceiver-Modul QSFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics 10320-BO Netzwerk-Transceiver-Modul QSFP
BlueOptics 10320-BO Netzwerk-Transceiver-Modul QSFP
BlueOptics 10320-BO Netzwerk-Transceiver-Modul QSFP
BlueOptics 10320-BO Netzwerk-Transceiver-Modul QSFP
BlueOptics 10320-BO Netzwerk-Transceiver-Modul QSFP
BlueOptics 10320-BO Netzwerk-Transceiver-Modul QSFP
BlueOptics 10320-BO Netzwerk-Transceiver-Modul QSFP
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78673809
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     10320-BO
EAN/GTIN:
     4063232630120
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Markenkompatibilität
Extron
Kompatible Produkte
10320
Zertifizierung
CE
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
Schnittstelle
QSFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
CWDM
Ethernet Schnittstellen Typ
40 Gigabit Ethernet
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 332,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,77*
€ 455,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,21*
€ 451,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,76*
€ 435,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,53*
€ 433,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,44*
€ 395,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.