Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 5031731 selbstklebendes Etikett Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 5031731 selbstklebendes Etikett Gelb
Phoenix Contact 5031731 selbstklebendes Etikett Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78682314
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     5031731
EAN/GTIN:
     4017918095536
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact
Etikettenbogen für Matrixdrucker, Bogen, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: Matrixdrucker, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 38 x 11 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10000
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Gewicht
1750 g
Bogenlänge
11 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: zackband
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 995,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.094,15*
€ 1.302,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.085,14*
€ 1.291,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.047,88*
€ 1.246,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.022,68*
€ 1.216,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 995,36*
€ 1.184,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.