Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 803931 selbstklebendes Etikett Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 803931 selbstklebendes Etikett Weiß 1 Stück(e)
Phoenix Contact 803931 selbstklebendes Etikett Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78682611
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     803931
EAN/GTIN:
     4055626212111
Suchbegriffe:
Computeretikett
EDV-Etikett
Endlosetiketten
Lochrandetiketten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
77.8 g
Bogenbreite
18 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Vinyl
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 80 °C
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.