Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1014134 selbstklebendes Etikett Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1014134 selbstklebendes Etikett Schwarz, Gelb
Phoenix Contact 1014134 selbstklebendes Etikett Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78683295
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1014134
EAN/GTIN:
     4046356786720
Warnschild, bestellbar: kartenweise, gelb/schwarz, beschriftet nach Kundenangaben: Blanko, Montageart: kleben, Durchmesser: 0 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 25 mm, Anzahl der Einzelschilder: 16
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
5.03 g
Bogenbreite
25 mm
Bogenlänge
25 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Material
PVC
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 90 °C
Ursprungsland
Polen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,88683*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68683*
€ 15,09733
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,65683*
€ 15,06163
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,10683*
€ 14,40713
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42683*
€ 13,59793
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79683*
€ 12,84823
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88683*
€ 10,57533
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.