Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000025120 Herst.-Nr.: 1885787 EAN/GTIN: 4017918178536 |
| |
|
| | |
| Adapterplatten 2 mm stark, für Wandausschnitte der Größe HC-B 16, inkl. 1,5 mm Flachdichtung, Größe 1 Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 67.02 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 24 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 5,14* | € 6,65* | | | | | | | 19 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 5,04* | € 6,66* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 5,346* | € 6,936* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 5,582* | € 7,242* | | | | | 8 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,78* | € 7,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|