Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000025127 Herst.-Nr.: 1885855 EAN/GTIN: 4017918178604 |
| |
|
| | |
| Adapterplatten 2 mm stark, für Wandausschnitte der Größe HC-B 24, inkl. 1,5 mm Flachdichtung, Größe 1 Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 87.63 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | 24 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 5,93* | € 7,58* | | | | | | | 19 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 5,79* | € 7,59* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 6,174* | € 7,894* | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 6,442* | € 8,252* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 7,09* | € 9,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 37,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|