Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000028281 Herst.-Nr.: 2200158 EAN/GTIN: 4046356547406 |
| |
|
| | |
| Seitenelement (links) mit Montagefuß für die Tragschiene für UM-PRO-Profile der Leiterplattenbreite 122 mm Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 19.04 g | | Breite | 19.5 mm | | Höhe | 142.3 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,61* | € 2,22* | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,77* | € 2,43* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,92* | € 2,64* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,95* | € 2,68* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,12* | € 3,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|