Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000028293 Herst.-Nr.: 2200173 EAN/GTIN: 4046356547635 |
| |
|
| | |
| Strangprofilgehäuse, Seitenelement für U-Profilabdeckung, Breite: 9,95 mm, Länge: 76 mm, Farbe: schwarz (9005) Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 17.13 g | | Breite | 9.95 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,27* | € 3,04* | | | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,49* | € 3,33* | | | | | 9 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 2,70* | € 3,59* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,75* | € 3,66* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,30* | € 4,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|