Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2200327 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2200327 Montage-Kit
Phoenix Contact 2200327 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78683591
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2200327
EAN/GTIN:
     4046356563895
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse
Tragschienengehäuse, Gehäuseoberteil für Leiterplattenklemmen mit Push-in-Federanschluss, Breite: 45,2 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 45,85 mm, Farbe: lichtgrau (7035)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22.19 g
Breite
45.2 mm
Höhe
99 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2200567
ab € 0,4322*
Zubehör
Phoenix Contact
1036658
ab € 119,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1043044
ab € 218,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1071316
ab € 218,31*
Zubehör
Phoenix Contact
2202313
ab € 125,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2202314
ab € 126,07*
Zubehör
Phoenix Contact
2202315
ab € 121,90*
Zubehör
Phoenix Contact
2202316
ab € 120,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2202317
ab € 217,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2202318
ab € 508,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2202319
ab € 919,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2202320
ab € 218,16*
Zubehör
Phoenix Contact
2202321
ab € 506,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2202322
ab € 880,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2202323
ab € 1.001,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.