Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000050157 Herst.-Nr.: 2200492 EAN/GTIN: 4046356911078 |
| |
|
| | |
| Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Fußriegel, flache Bauform, Breite: 45,1 mm, Höhe: 75 mm, Tiefe: 30,3 mm, Farbe: schwarz (9005) Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 18.78 g | | Breite | 45.1 mm | | Höhe | 75 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,34* | € 1,90* | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,52* | € 2,14* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 75,00* | ab € 1,57* | € 2,21* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,62* | € 2,28* | | | | | 28 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,64* | € 2,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|