Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2200535 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2200535 Montage-Kit
Phoenix Contact 2200535 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78683748
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2200535
EAN/GTIN:
     4046356608084
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
80.9 g
Breite
67.8 mm
Höhe
99 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0828130
ab € 53,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2908281
ab € 0,7092*
Zubehör
Phoenix Contact
2906908
ab € 12,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2906911
ab € 0,2672*
Zubehör
Phoenix Contact
2853899
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.