Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2200539 Montage-Kit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2200539 Montage-Kit
Phoenix Contact 2200539 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78683797
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2200539
EAN/GTIN:
     4046356608053
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse
Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Metallfußriegel, hohe Bauform, mit Lüftungsschlitzen, Breite: 67,8 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 107,3 mm, Querverbindung: integrierter Busverbinder, Polzahl Querverbinder: 10, Farbe: lichtgrau (7035)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
110.61 g
Breite
67.8 mm
Höhe
99 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 511,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 51,142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 585,71*
€ 696,9949
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 580,68*
€ 691,0092
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 556,12*
€ 661,7828
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 539,92*
€ 642,5048
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 511,42*
€ 608,5898
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0828266
ab € 86,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2906908
ab € 12,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2906911
ab € 0,2672*
Zubehör
Phoenix Contact
2853899
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.