Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2200541 Montage-Kit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2200541 Montage-Kit
Phoenix Contact 2200541 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78683816
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2200541
EAN/GTIN:
     4046356608077
Suchbegriffe:
Leergehäuse
leergehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
117.54 g
Breite
67.8 mm
Höhe
99 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 549,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 54,939* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 634,16*
€ 754,6504
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 629,67*
€ 749,3073
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 607,58*
€ 723,0202
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 588,75*
€ 700,6125
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 549,39*
€ 653,7741
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2706302
ab € 0,829*
Zubehör
Phoenix Contact
0828266
ab € 85,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2908281
ab € 0,7092*
Zubehör
Phoenix Contact
2906908
ab € 12,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2906911
ab € 0,2672*
Zubehör
Phoenix Contact
1803659
ab € 3,623*
Zubehör
Phoenix Contact
2853899
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.