Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2200566 Montage-Kit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2200566 Montage-Kit
Phoenix Contact 2200566 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78683854
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2200566
EAN/GTIN:
     4046356615143
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tragschienengehäuse, Blindstopfen für unbestückte Klemmstellen, Breite: 15 mm, Höhe: 16,9 mm, Tiefe: 11,85 mm, Farbe: lichtgrau (7035)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.05 g
Breite
15 mm
Höhe
16.9 mm
Weitere Suchbegriffe: blindstopfen, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,47*
€ 85,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,23*
€ 84,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,10*
€ 81,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,17*
€ 79,93
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,92*
€ 66,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.