Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000050162 Herst.-Nr.: 2200663 EAN/GTIN: 4046356911122 |
| |
|
| | |
| Tragschienengehäuse, Gehäuseunterteil mit Fußriegel, flache Bauform, Breite: 90,1 mm, Höhe: 75 mm, Tiefe: 30,3 mm, Farbe: lichtgrau (7035) Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 34.15 g | | Breite | 90.1 mm | | Höhe | 75 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,88* | € 2,65* | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,12* | € 2,97* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 75,00* | ab € 2,19* | € 3,07* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,26* | € 3,15* | | | | | 28 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,30* | € 3,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|