Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2200922 Montage-Kit Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2200922 Montage-Kit Aluminium
Phoenix Contact 2200922 Montage-Kit Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78686170
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2200922
EAN/GTIN:
     4046356716260
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
Strangprofilgehäuse, Grundprofil, Profilbreite (innen): 72 mm, Länge: 200 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
158.7 g
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2200973
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.