Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2200951 Montage-Kit Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2200951 Montage-Kit Aluminium
Phoenix Contact 2200951 Montage-Kit Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78686363
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2200951
EAN/GTIN:
     4046356716536
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
leergehäuse
Strangprofilgehäuse, Seitenelemente (links und rechts) inkl. Rastfuß, Breite: 105,4 mm, Höhe: 2 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
39 g
Breite
105.4 mm
Höhe
2 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2200935
ab € 5,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2200936
ab € 6,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2200937
ab € 7,77*
Zubehör
Phoenix Contact
2200938
ab € 9,53*
Zubehör
Phoenix Contact
2200939
ab € 11,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2200940
ab € 13,38*
Zubehör
Phoenix Contact
2200941
ab € 15,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2200942
ab € 83,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.