Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1032780 selbstklebendes Etikett Rot, Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1032780 selbstklebendes Etikett Rot, Weiß 1 Stück(e)
Phoenix Contact 1032780 selbstklebendes Etikett Rot, Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78686542
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1032780
EAN/GTIN:
     4055626537184
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Etikett, Rolle, weiß/rot, vorbedruckt, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 39 mm, Anzahl der Einzelschilder: 500
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
334.7 g
Bogenbreite
39 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot, Weiß
Material
PVC
Temperaturbereich (T-T)
50 - 90 °C
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,74*
€ 229,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,61*
€ 222,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,31*
€ 209,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,37*
€ 194,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,84*
€ 184,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0800687
ab € 18,48*
Zubehör
Phoenix Contact
5148007
ab € 141,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.