Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1054876 selbstklebendes Etikett Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78686562
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1054876
EAN/GTIN:
     4055626690735
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Etikett, detektiebar, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 40 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
22.22 g
Bogenbreite
40 mm
Bogenlänge
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,85*
€ 456,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,10*
€ 449,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,34*
€ 408,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,46*
€ 403,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,04*
€ 390,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803211
ab € 167,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.