Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1054877 selbstklebendes Etikett Silber 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1054877 selbstklebendes Etikett Silber 1 Stück(e)
Phoenix Contact 1054877 selbstklebendes Etikett Silber 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78686572
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1054877
EAN/GTIN:
     4055626691633
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Etikett, detektiebar, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 40 x 15 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
436 g
Bogenbreite
40 mm
Bogenlänge
15 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,03*
€ 459,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,35*
€ 451,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,66*
€ 412,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,26*
€ 404,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,71*
€ 391,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803211
ab € 170,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.