Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1054879 selbstklebendes Etikett Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1054879 selbstklebendes Etikett Silber
Phoenix Contact 1054879 selbstklebendes Etikett Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78686584
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1054879
EAN/GTIN:
     4055626691640
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
817.2 g
Bogenbreite
60 mm
Bogenlänge
30 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Polyester
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 150 °C
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 827,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,42*
€ 1.032,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 864,78*
€ 1.029,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,96*
€ 1.016,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,43*
€ 1.002,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 827,53*
€ 984,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0803211
ab € 167,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.