Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2201252 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2201252 Montage-Kit
Phoenix Contact 2201252 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78686591
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2201252
EAN/GTIN:
     4046356749954
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Leergehäuse
Tragschienengehäuse, Oberteil, ohne Anschlussöffnung, Breite: 22,6 mm, Höhe: 75,26 mm, Tiefe: 36,95 mm, Farbe: lichtgrau (7035)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
13.5 g
Breite
22.6 mm
Höhe
75.26 mm
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,985*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,395*
€ 1,66005
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,275*
€ 1,51725
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,235*
€ 1,46965
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,175*
€ 1,39825
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,985*
€ 1,17215
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.