Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1056547 selbstklebendes Etikett Weiß 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1056547 selbstklebendes Etikett Weiß 10 Stück(e)
Phoenix Contact 1056547 selbstklebendes Etikett Weiß 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78686597
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1056547
EAN/GTIN:
     4055626694948
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
haft etiketten
Kunststoffschild, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8.5 g
Bogenbreite
27 mm
Bogenlänge
17.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polycarbonat
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 120 °C
Ursprungsland
Polen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,105*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,485*
€ 6,52715
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,405*
€ 6,43195
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,165*
€ 6,14635
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,975*
€ 5,92025
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,675*
€ 5,56325
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,105*
€ 4,88495
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.