Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1056549 selbstklebendes Etikett Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78686611
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1056549
EAN/GTIN:
     4055626697635
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Kunststoffschild, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 27 x 27 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
27 mm
Bogenlänge
27 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Polycarbonat
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 120 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,59*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,359* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,29*
€ 99,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,14*
€ 97,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,07*
€ 92,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 75,66*
€ 90,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,59*
€ 75,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.