Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 1056550 selbstklebendes Etikett Silber 1 Stück(e)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Phoenix Contact 1056550 selbstklebendes Etikett Silber 1 Stück(e)
Phoenix Contact 1056550 selbstklebendes Etikett Silber 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78686623
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1056550
EAN/GTIN:
     4055626697420
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
haft etiketten
Kunststoffschild, Matte, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: 27 x 12,5 mm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
27 mm
Bogenlänge
12.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Polycarbonat
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 120 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,932* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,79*
€ 47,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,37*
€ 46,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,99*
€ 45,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,29*
€ 43,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,32*
€ 42,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,32*
€ 34,89
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.